Beli as roda depan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAMMER CASTER Caster Nylon 420G Series (Kastor Nilon)atribut:
- Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing, Wheel: Nylon
- Castrol Engine Oli GTX Ultraclean (Oli Mesin)Deskripsi:Castrol GTX telah membantu memperpanjang umur mesin selama lebih dari 50 tahun. Oli ini telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan produsen kendaraan sejak 1968 dan terus berinovasi serta tetap menjadi merek tepercaya hingga saat ini. Kondisi berkendara yang buruk, seperti lalu lintas padat, mutu bahan bakar buruk, kondisi berkendara yang keras, dan melebihi interval ganti oli semuanya dapat menyebabkan penumpukan zat kental seperti tar yang disebut endapan. Endapan dapat menghalangi saluran oli vital dari mesin Anda seperti kolesterol dan jika tidak diatasi dapat menguras tenaga mesin dan, pada akhirnya, umur pakainya.Formula Aksi Ganda Castrol GTX membersihkan endapan lama dan memberikan perlindungan dari pembentukan endapan baru lebih baik daripada standar industri yang ketat.SPESIFIKASI/STANDAR INDUSTRI- CASTROL GTX ULTRACLEAN 5W-30 merupakan Produk GTX yang paling 'bersih' untuk mobil LCGC. Ultraclean Synthetic Technology mampu membersihkan endapan lumpur, serta mencegah terjadinya endapan baru 50% lebih baik dari standar industri. Membantu memperpanjang umur mesin, memberikan Anda kendali terhadap endapan kotoran pada kondisi berat sekalipun.- Cocok untuk Mobil kategori LCGC.- API SN- ILSAC GF-5
- Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modernatribut:
- SAE Grade: 5W30
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Pertamina Transmission Fluid Rored EPA Min 90 GL-4 PL1 (Pelumas Transmisi)Deskripsi:RORED EPA Series adalah pelumas roda gigi berkemampuan tinggi ini diformulasikan dari bahan dasar bermutu tinggi dengan aditif Extreme Pressure.TINGKATAN MUTURORED EPA Series memenuhi persyaratan kerja API GL-4, MAN 341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A dan Mercedes Benz Sheet 235.1RORED EPA 90 mendapatkan approval Mercedes Benz 235.1PENGGUNAANRORED EPA Series digunakan untuk melumasi roda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada transmisi,gardan dan rumah/kotak kemudi kendaraanbermotor yang mempunyai persyaratan kerja tugas sedang.RORED EPA Series tidak direkomendasikan untuktransmisi otomatis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5875.778/75.100/VI/2021
- JUMBO Transmission Fluid X'Cool Gear Matic (Pelumas Transmisi)Deskripsi:JUMBO X'COOL GEAR MATIC menggunakan teknologi aditif terbaru untuk menyerap tekanan ekstrem dari beban berat dan sepeda motor berkecepatan tinggi.
- Educati Automotive Gear OilDeskripsi:Educati Rodes, adalah pelumas roda gigi berkemampuan tinggi ini diformulasikan dari Mineral base oil pilihan bermutu tinggi dengan aditif Extreme Pressure dari tipe sulfur fosfor yang bersifat anglamol.Educati Rodes, tidak direkomendasikan untuk transmisi otomatis.Tingkatan Mutu memenuhi persyaratan: API GL-4, MAN 341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A dan Mercedes Benz Sheet 235.1atribut:
- Size (L): 200
- Color: Amber
- Base Material: Mineral Oil
- Pertamina Transmission Fluid Automatic & Manual Transmission Oils Rored (Pelumas Transmisi)Deskripsi:This high performance gear lubricating oil is formulated from high quality base oil with selected additives, such as Extreme Pressure additive of sulphur phosphorus type which is anglamol.atribut:
- Volume (L): 209
- Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Shell Tellus A227 S2Deskripsi:Shell TellusS2 M 100Industrial Hydraulic FluidShell Tellus S2 M fluids are high performance hydraulic fluids that use Shell's unique patented technology to provide outstanding protection and performance in most manufacturing and many mobile equipment operations. They resist breakdown under heat or mechanical stress and help prevent damaging deposit formation that can decrease the efficiency of your hydraulic power system.Main Application- Industrial hydraulic systemsWith an extensive range of equipment maker approvals and recommendations, Shell Tellus S2 M fluids are suitable for a wide range of hydraulic power applications found in manufacturing and industrial environments.- Mobile hydraulic fluid power transmission systemsShell Tellus S2 M fluids can be used effectively in mobile hydraulic power applications such as excavators and cranes, except where significant ambient temperature variations are encountered. For these applications we recommend the Shell Tellus "V" series.- Marine hydraulic systemsSuitable for marine applications where ISO HM category hydraulic fluids are recommended.Specifications, Approvals & Recommendations- Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)- Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69- (ISO 68)- Eaton Vickers M-2950 S- Eaton Vickers I-286 S- Listed by Bosch Rexroth Ref 17421-001 and RD 220-1/ 04.03- ISO 11158 (HM fluids)- AFNOR NF-E 48-603- ASTM 6158-05 (HM fluids)- DIN 51524 Part 2 HLP type- Swedish Standard SS 15 54 34 AM- GB 111181-1-94 (HM fluids)For a full listing of equipment approvals and recommendations, please consult your local Shell Technical Helpdesk, or the OEM Approvals website. Compatibility & Miscibility- CompatibilityShell Tellus S2 M fluids are suitable for use with most hydraulic pumps. However, please consult your Shell Representative before using in pumps containing silver plated components.- Fluid CompatibilityShell Tellus S2 M fluids are compatible with most other mineral oil based hydraulic fluids. However, mineral oil hydraulic fluids should not be mixed with other fluid types (e.g. environmentally acceptable or fire resistant fluids).- Seal & Paint CompatibilityShell Tellus S2 M fluids are compatible with seal materials and paints normally specified for use with mineral oils.
- Lucas Oil Hydraulic Oil Booster/Stop LeakDeskripsi:An additive for hydraulic systems that stops leaks and increases hydraulic pressure. Use in new units to stop initial wear and increase fluid life. Lucas Hydraulic Oil Booster & Stop Leak was formulated to renew hydraulic fluid with an additive package that stops seal leaks, boosts pressure, reduces operating temperatures and increases the life of hoses, rams and cylinders. It is an inexpensive solution to most hydraulic problems and a perfect preventative maintenance product. KEY BENEFITS : Stops leaks. Prevents major overhauls. Reduces heat. Increases equipment life.atribut:
- Height (cm): 30
- Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)Deskripsi:Didesain untuk aplikasi jalan tol dan jalan raya. Pola telapak ban dengan 4 alur utama. Konstruksi ban kokoh. Kompon khusus untuk jaian raya. Daya cengkeram prima untuk jalan kering maupun basah. Selain daya angkut maksimal juga untuk pengendalian yang lebih presisi pada saat kendaraan dalam keadaan terisi penuh beban maupun kosong. Daya cengkeram di permukaan jalan lebih kuat serta awet dalam pemakaian.atribut:
- Tire Type: Bias
Daftar Harga as roda depan Terbaru October 2026
| HAMMER CASTER Caster Nylon 420G Series (Kastor Nilon) | Rp13.900 |
| Castrol Engine Oli GTX Ultraclean (Oli Mesin) | Rp98.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin) | Rp239.900 |
| Pertamina Transmission Fluid Rored EPA Min 90 GL-4 PL1 (Pelumas Transmisi) | Rp86.900 |
| JUMBO Transmission Fluid X'Cool Gear Matic (Pelumas Transmisi) | Rp15.900 |
| Educati Automotive Gear Oil | Rp9.499.900 |
| Pertamina Transmission Fluid Automatic & Manual Transmission Oils Rored (Pelumas Transmisi) | Rp13.999.900 |
| Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin) | Rp78.900 |
| Shell Tellus A227 S2 | Rp1.199.900 |
| Lucas Oil Hydraulic Oil Booster/Stop Leak | Rp319.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/09P105416009-1.jpg)
/j6P107573690-3.jpg)
/P102212264-1.jpg)
/gvP104857607-1.jpg)
/1lP108384057-1.jpg)

/9rP104864351-2.jpg)
/80P102212288-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Shell%20Tellus%20A227%20S2/r4P103831976-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/MSA%20Ear%20Muffs/05P109302005-1.jpg)
/5aP105598190-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)